A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 29,902 , ANSI-leikattu grammaa: 1587 , ANSI/ISEA hankaustaso: 6 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Musta, valkoinen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: HPPE, nailon, lasikuitu, elastaani, PU , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , vuorauksen materiaali: HPPE , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: Koko