Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30224BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AC3EAQ 2RV96

AKRO-MILS 30224BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3EAQ Malli: 30224BLUERistiviite: 2RV96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Sisällä pohjan pituus9"
Sisäkorkeus3 3 / 4 "
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys3 3 / 16 "
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella4"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä12
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30224STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kivi | AB3MWC 1UGN2 30224KIVIKivi12€12.17
AKRO-MILS 30224RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3EAN 2RV94 30224REDpunainen12€12.17
AKRO-MILS 30224YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AC3EAT 2RV98 30224 YELLOKeltainen12€12.17
AKRO-MILS 30224GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AC3ENM 2RY10 30224VihreäVihreä12€12.17
AKRO-MILS 30224BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta | AC9NTL 3HRX9 30224MUSTAMusta12€12.17
AKRO-MILS 30224SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD8GQZ 4KER4 30224 SCLARPoista valinta12€11.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30224BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen
€12.17 / yksikkö