AKRO-MILS 30220 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30220 -sarjan pino- ja ripustusastioita käytetään varastotavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niitä on saatavana mustana, kirkkaana, keltaisena, kivinä, punaisena, sinisenä ja vihreänä, ja niissä on ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta ne voidaan pinota päällekkäin tai ripustaa...pinnoitetut paneelit tai kiskot.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 3 "- 4" , Sisäkorkeus: 2 13 / 16 " , Sisäpituus: 6 3 / 4 " , Sisäleveys: 3 7 / 16 " , Pituus: 6 "- 8" , Kantavuus: 10 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 3" , Ulkopituus: 7 3 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30220MUSTA
Musta24€4.82
B
30220SININEN
sininen24€4.82
C
30220 SCLAR
Poista valinta24€4.67
D
30220Vihreä
Vihreä24€4.82
E
30220RED
punainen24€4.82
F
30220KIVI
Kivi24€4.82
G
30220 YELLO
Keltainen24€4.82

30220 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30220 -sarjan pino- ja ripustusastioita käytetään varastotavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niitä on saatavana mustana, kirkkaana, keltaisena, kivi-, punaisena, sinisenä ja vihreänä, ja niissä on ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta ne voidaan pinota päällekkäin tai ripustaa säleikköihin tai kiskoihin.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30220 -sarjan pino- ja ripustussiiloissa on teollisuuslaatuinen polymeerirakenne ja täysleveä ripustushuuli raskaita kuormia varten.
  • Niissä on leveä pinoamisreuna useiden säiliöiden pinoamista varten ja liukueste vakauden ja roiskeiden estämiseksi.
  • Näissä raskaissa säilytysastioissa on vahvistetut sivurivat ja hunajakennomainen pohja, joka estää leviämisen pinottuna.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Tämä pidike helpottaa näiden ripustusastioiden tunnistamista.
  • Akro-Mils 30211CRY roskakorin kansi: Tämä kirkas kansi rajoittaa ympäristön saastumista.
  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Tätä kiskoa voidaan käyttää näiden roskakorien kiinnittämiseen seinille.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa nämä roskakorit?

Nämä roskakorit voidaan puhdistaa helposti saippualla ja vedellä. Mieto liuotin tai pesuaine soveltuu kovien tahrojen tai jäämien poistamiseen. Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja tai vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa roskakoria.

Mitkä ovat turvatoimenpiteet, jotta nämä roskakorit eivät halkeile tai rikkoudu?

Vältä altistamasta niitä äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, jotta nämä säiliöt eivät halkeile tai rikkoudu. Älä ylikuormita roska-astioita tai käytä niitä muuhun kuin aiottuun käyttöön.

Kuinka usein roskakorit tulee tarkastaa?

Tarkasta ne ennen ja jokaisen käytön jälkeen ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet astiat välittömästi onnettomuuksien tai loukkaantumisten välttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?