Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30220BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta | AC9NTK 3HRX8

AKRO-MILS 30220MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AC9NTK Malli: 30220BLACKRistiviite: 3HRX8
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
€4.82 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus3 "- 4"
Sisällä pohjan pituus6"
Sisäkorkeus2 13 / 16 "
Sisäpituus6 3 / 4 "
Sisäleveys3 7 / 16 "
Pituus6 "- 8"
Kantavuus10 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella3"
Ulkopituus7 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä24
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30220STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, kivi | AB3MWB 1UGN1 30220KIVIKivi24€4.82
AKRO-MILS 30220GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, vihreä | AC3DZJ 2RV66 30220VihreäVihreä24€4.82
AKRO-MILS 30220RED ripustus-/pinolaatikko, korkeus 3 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, pituus 7-3/8 tuumaa, punainen | AC3TKN 2W073 30220REDpunainen24€4.82
AKRO-MILS 30220BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, sininen | AC3TRP 2W777 30220SININENsininen24€4.82
AKRO-MILS 30220SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, kirkas | AD8GQY 4KER3 30220 SCLARPoista valinta24€4.67
AKRO-MILS 30220YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, korkeus 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, keltainen | AE6ZFC 5W870 30220 YELLOKeltainen24€4.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30220MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta
€4.82 / yksikkö