Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30211CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGE 46U433

AKRO-MILS 30211CRY säiliön kansi, kirkas

Varastossa
Tuote: AD6PGE Malli: 30211CRYRistiviite: 46U433
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
€4.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kansi
VäriPoista valinta
Syvyys5"
Suorittaa loppuunTasoita
Sopii roskakorin leveydelle4 1 / 8 "
Korkeus1 1 / 2 "
MateriaaliPolystyreeni
paketti Määrä24
Leveys3 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.4
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 30210

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30211CRY säiliön kansi, kirkas
€4.87 / yksikkö