AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 yhden pullon teline, 4500 Psi

Varastossa
Tuote: CD6JQW Malli: PAK-UNI1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBOD-pulloteline
Sylinterin paine2216 psi, 4500 psi
Syvyys4 1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Pituus34 "
Max. Paine4500 psi
Ei sisällyKantaja
Sylinterien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä2
Pistorasian tyyppiMoninainen
TyyppiYksi sylinteri
Leveys7 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C Kantolaite, polyeteeni | CD6JQX PAK-UNI1CKantaja€200.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 yhden pullon teline, 4500 Psi
€1,269.55 / yksikkö