AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C Kantolaite, polyeteeni | CD6JQX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C kannatin, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CD6JQX Malli: PAK-UNI1C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantaja
KäytettäväksiPAK-UNI1
Materiaalipolyeteeni
TyyppiPolyeteenistä kantaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 Single Bottle Rack, 4500 Psi | CD6JQW PAK-UNI1BOD-pulloteline€1,269.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C kannatin, polyeteeni
€200.45 / yksikkö