YANKEE Reamer kartio tappi


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Suorittaa loppuun: Kirkas , Vasen/Oikea käsi: Suoraan , Materiaali: High Speed ​​Steel , Varren tyyppi: Suora w / neliö
TyyliMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusSuuri päädia.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoHinta (ei alv)
A
487-0
#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€87.01
A
487-1
#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€89.32
A
487-2
#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€89.32
A
487-2/0
# 2 / 02 / 0 "1.625 "0.146 "42 5 / 8 "0.156 "0.156 "€87.31
A
487-3
#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€86.53
A
487-3/0
# 3 / 03 / 0 "1 5 / 16 "0.13 "42 5 / 16 "0.14 "0.14 "€94.47
A
487-4
#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€97.52
A
487-4/0
# 4 / 04 / 0 "1 5 / 16 "0.114 "42 5 / 16 "0.125 "0.125 "€94.09
A
487-5
#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€104.72
A
487-5/0
# 5 / 05 / 0 "1.187 "0.096 "42 3 / 16 "0.109 "0.109 "€101.05
A
487-6
#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€127.27
A
487-6/0
# 6 / 06 / 0 "15 / 16 "0.08 "41 15 / 16 "0.093 "0.093 "€117.63
A
487-7
#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€162.96
A
487-7/0
# 7 / 07 / 0 "13 / 16 "0.066 "41 13 / 16 "0.078 "0.078 "€117.63
A
487-8
#88"5.187 "0.505 "67 3 / 16 "0.437 "0.437 "€212.42
A
487-9
#99"6 5 / 8 "0.606 "68 5 / 16 "0.562 "0.562 "€258.83
A
487-10
#1010 "6 13 / 16 "0.721 "89 5 / 16 "0.625 "0.625 "€284.26
A
487-11
#1111 "8.25 "0.878 "811 1 / 4 "0.75 "0.75 "€311.05
A
487-12
#1212 "10 "1.05 "813 7 / 8 "0.75 "0.75 "€481.25
A
487-13
#1313 "12 "1.259 "1016 "1.062 "1.062 "€933.57
A
487-14
#1414 "14 "1.542 "1018.25 "1.406 "1.406 "€1,456.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?