ADD-A-TASO M23784 Työtason matto, 36 x 24, 7/8 korkeus, keltainen reunus | AG8ENA

ADD-A-LEVEL M23784 Työtason matto, 36 "x 24", 7/8 "korkeus, keltainen reuna

Varastossa
Tuote: AG8ENA Malli: M23784

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
Korkeus7 / 8 "
Pituus36 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliMuovi
TyyliKeltainen raja
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliLeveysHinta
ADD-A-LEVEL M23780 Työtasomatto, 36" x 24", 7/8" korkeus, musta matto | AG8EMZ 38GL51 M2378036 "Musta matto24 "€148.85
ADD-A-LEVEL M24784 Työtasomatto, 48" x 24", korkeus 7/8", keltainen reuna | AG8ENC M2478448 "Keltainen raja24 "€332.83
ADD-A-TASO M25784 Työtason matto, 66 "x 24", 7/8 "korkeus, keltainen reunus | AG8ENE M2578466 "Keltainen raja24 "€332.09
ADD-A-TASO M35784 Työtason matto, 66 "x 36", 7/8 "korkeus, keltainen reunus | AG8FI M3578466 "Keltainen raja36 "€503.50
ADD-A-TASO M28784 Työtason matto, 96 "x 24", 7/8 "korkeus, keltainen reunus | AG8ENJ M2878496 "Keltainen raja24 "€460.46
ADD-A-LEVEL M38784 Työtason matto, 96" x 36", 7/8" korkeus, keltainen reuna | AG8ENL M3878496 "Keltainen raja36 "€585.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL M23784 Työtason matto, 36 "x 24", 7/8 "korkeus, keltainen reuna
€177.32 / yksikkö