VESTIL SPL-sarjan teräslavat kuumasinkityllä viimeistelyllä


Suodattaa
Akku mukana: Ei , Väri: Harmaa , Dynaaminen kuormituskapasiteetti: 4000 lbs. , Haarukan avautumiskorkeus: 3 7 / 8 " , Mittari: 19 ga. , Korkeus: 4 3 / 4 " , Kantavuus: 8000 lbs. , Materiaali: Teräs , Pinottava: Kyllä , Temp. Alue: -120 astetta 390 asteeseen. F , Ei tuettu lavatelineen kapasiteetti: 2200 lbs.
TyyliMalliHaarukan avautumisleveysPituusStringerien määräLeveysHinta (ei alv)
A
SPL-3636
12 3 / 4 "36 "336 "€214.56
B
SPL-4048
14 11 / 16 "48 "540 "€271.91
C
SPL-4248
15 11 / 16 "48 "542 "€280.46
D
SPL-4848
18 11 / 16 "48 "548 "€314.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?