AKRO-MILS 30088 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30088 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sopimaan tavallisiin hyllyihin ja niitä voidaan käyttää pienten ja keskikokoisten tavaroiden järjestämiseen ja säilyttämiseen.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 16 " , Sisäleveys: 6 5 / 8 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 35 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 8 3 / 8 " , Paketin määrä: 8 , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30088SININEN
sininen€21.20
B
30088 SCLAR
Poista valinta€24.58
C
30088RED
punainen€21.20

30088 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30088 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sopimaan tavallisiin hyllyihin ja niitä voidaan käyttää pienten ja keskikokoisten tavaroiden järjestämiseen ja säilyttämiseen.

Ominaisuudet

  • Näitä roskakoria voidaan käyttää 12, 18 ja 24 tuuman pitkien keräilytelineiden / hyllyjen / pystysuorien säilytys- ja hakuyksiköiden kanssa.
  • Niissä on muovirakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden.
  • Näissä hyllylaatikoissa on suuri suppilon edessä oleva reikä helppoa pääsyä varten.
  • Niitä on saatavana punaisina, sinisinä ja läpinäkyvinä / kirkkaina väreinä, joten voit luoda värikoodatun säilytysjärjestelmän erottaaksesi samassa paikassa säilytettävät tavarat.
  • Nämä 6 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat toistensa sisään, kun ne ovat tyhjiä tai täynnä, luoden tukevia säilytysyksiköitä teräs- ja metallihyllyille.
  • Ne on valmistettu yhdestä, vesitiiviistä kappaleesta, johon ei myöskään vaikuta rasva tai öljy.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Siinä on nippusiteet, jotka on kiinnitetty postikoreihin, metallihyllyihin ja verkkolaatikoihin tarrojen näyttämistä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden ShelfMax-astioiden kantavuus?

35 lb

Kuinka puhdistaa Akro-Mils 30088 -sarjan ShelfMax-astiat?

  • Poista kaikki tavarat säiliöistä ja aseta ne syrjään turvalliseen paikkaan.
  • Käytä harjaa tai kuivaa liinaa poistaaksesi pöly, lika tai roskat säiliöistä, mukaan lukien sisä-, ulko- ja välilevyt tai lisäosat.
  • Sekoita mietoa pesuainetta tai yleispuhdistusainetta veteen ämpärissä tai suihkepullossa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Kasta pehmeä liina tai sieni puhdistusliuokseen ja pyyhi säiliöt huolellisesti, mukaan lukien sivut, pohja ja mahdolliset halkeamat. Pinttyneiden tahrojen tai lian poistamiseksi voit käyttää pehmeää harjaa tai hammasharjaa hankaamaan hellästi.
  • Puhdistuksen jälkeen huuhtele astiat puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki jäämät puhdistusliuoksesta.
  • Pyyhi roskakorit kuiviksi puhtaalla pyyhkeellä tai anna niiden kuivua kokonaan ilmassa ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.
  • Kun roskakorit ovat kuivia, voit koota jakajat tai lisäosat tarvittaessa uudelleen ja järjestää tavarasi takaisin roskakoriin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?