80/20 40-4045-LITE-4M kehystys Extrusion T-uritettu 40-sarja

  • Malli: 40-4045-LITE-4M

  • Tuotenumero: AF8ZVA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ97

Varastossa
€ 107.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 107.78/ yksikkö
Qty:
€ 107.78

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.6.8mm
Korkeus40mm
Slot Width8.13mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.1004 paunaa
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys40mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus4M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.99
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4045-LITE-4M kehystys Extrusion T-uritettu 40-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa