Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRON HORSE MTGP-P06-1J034 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/16Hp, 12 VDC, 34 rpm, 45 Lb-In Full Load Torque, 2.86 A | CV7TYW

IRON HORSE MTGP-P06-1J034 rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/16Hp, 12 VDC, 34 rpm, 45 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 2.86 A

Varastossa
Tuote: CV7TYW Malli: MTGP-P06-1J034
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
€492.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1J034 rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/16Hp, 12 VDC, 34 rpm, 45 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 2.86 A
€492.55 / yksikkö