BALDOR MOTOR D5540R SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 40 hv, TEFC MC3212ATZ Runko | AJ6QWF

BALDOR MOTOR D5540R SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 40 hv, TEFC MC3212ATZ -runko

Tuote: AJ6QWF Malli: D5540R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta65.00
Ankkurijännite500
Harjat419904-52AJ
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
HP40
EristysluokkaF
AsennusasentoF2
ulostulo40 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 504
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatLiiteHPAsennusasentoulostuloHinta
BALDOR MOTOR D2505R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 5 hv, TEFC, C1812ATZ Runko | AJ6QQQ D2505R1750/230018.50240419904-51ABTEFC5F15 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2507R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, TEFC, SC2113ATZ Runko | AJ6QQT D2507R1750/230027.00240419904-51ABTEFC7.5F17.5 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2510R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hv, TEFC MC2113ATZ Runko | AJ6QQV D2510R1750/230035.50240419904-51ABTEFC10F110 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2515R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hv, TEFC, SC2512ATZ Runko | AJ6QQX D2515R1750/230053.50240419904-51 jKrTEFC15F115 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2520R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hv, TEFC, LC2512ATZ Runko | AJ6QQZ D2520R1750/230071.00240419904-51 ACTEFC20F120 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2525R SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hv, TEFC, MC2812ATZ Runko | AJ6QRB D2525R1750 RPM----25 hv---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D5030R SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPG, SC2512ATZ Runko | AJ6QTZ D5030R1750/230052.00500419904-51 jKrDPG30F130 HP-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D5540R SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 40 hv, TEFC MC3212ATZ -runko