SPEEDAIRE Yleiskäyttöiset avaimettomat ilmaporat, pistoolityylinen


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4.0 , Laakerit: pallo , CFM @ Täysi lataus: 16 , Tehtävä: general , HP: 1/2 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Tyyli: Pistooli , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta (ei alv)
A
21AA75
1 / 2 "800 rpmAlumiiniAlumiini8.25 "Kyllä3.1 lb€200.59
B
21AA76
1 / 2 "800 rpmYhdistettyYhdistetty8.625 "Kyllä2.9 lb€150.22
C
21AA74
1 / 2 "400 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini8.75 "Kyllä3.6 lb€279.17
D
21AA73
3 / 8 "1800 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini7 5 / 16 "Kyllä2.5 lb€94.01
E
21AA68
3 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€93.96
F
21AA69
3 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€101.26
G
21AA70
3 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€94.32
H
21AA71
3 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€98.88
I
21AA72
3 / 8 "1800 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini7 5 / 16 "Kyllä2.5 lb€39.69

Yleiskäyttöiset avaimettomat ilmaporat, pistoolityylinen

Speedaire-pistoolityyppiset ilmaporat toimivat paineilmasyötöllä pyörittämään teriä reikien tekemisessä ja kiinnityssovelluksissa. Nämä pistoolikahvalliset ilmakäyttöiset porat tarjoavat käyttäjäystävällisen käsittelyn paineen kohdistamiseen ja jatkuvaan hallintaan kiinnityksen ja porauksen aikana. Ne ovat tyypillisesti kevyempiä verrattuna johto- tai akkutyökaluihin, jotka vähentävät käyttäjän väsymystä käytettäessä niitä pitkiä aikoja. Valitse näiden ilmaporien laajasta valikoimasta, saatavilla 3/8 ja 1/2 tuuman istukan kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?