Välikappaleet ja erotukset

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Toimilaite, 12 VDC, 225 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskun pituus, 4.6 mm/s, 20 % käyttöjakso, vaihde
Tuotenumero: CT4GNL
Malli: ND36LM-12-40-200-IP65-A330
€290.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Inter Spacer
MORSE DRUM

Inter Spacer

Tuotenumero: CD9BUQ
Malli: 51393-P
€335.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Round Spacer, #10 For Screw Size, Brass, Zinc Plated, 1 1/8 Inch Length
Tuotenumero: CU7LZR
Malli: ZSPCR-461
€6.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välike, nro 8 ruuvikoolle, ruostumaton teräs, tavallinen, pituus 5/8 tuumaa
Tuotenumero: CU7MLU
Malli: ZSPCR-231
€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välike, 1/2 tuumaa ruuvikoolle, messinki, sinkitty, 7/8 tuuman pituus
Tuotenumero: CU7MNJ
Malli: ZSPCR-505
€36.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 30 mm, 100 PK
Tuotenumero: AH7VGZ
Malli: M11398.050.0030
€101.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff kierros 18-8 5/16-18 X 1/4, 2PK
Tuotenumero: AE3WCH
Malli: ZA0140-SS32
€28.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 X 1/4, 2PK
Tuotenumero: AE3VYC
Malli: ZA0120-AL28
€10.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff pyöreä alumiini 5/16-18 X 4, 2PK
Tuotenumero: AE3XFU
Malli: ZA0176-ALBLK
€50.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 x 1 1/4, 2PK
Tuotenumero: AE3XNZ
Malli: ZA0228-SS32D
€147.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff, #4-40 Thrd Sz, 1/2 tuuman pituus, kuusio, alumiini, plasma tuuma, 1/4 tuumaa kuusioleveys
Tuotenumero: CQ7DEA
Malli: CRL040844GR
€6.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff, 1 Inch Length, 5/8 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length
Tuotenumero: CQ7DHV
Malli: CRR040844GR
€8.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...8586

Välikappaleet ja erotukset

Välikappaleita ja erottimia tarvitaan komponenttien ja esineiden oikeaan sijoittamiseen. Muoviset välikappaleet sopivat kuitenkin suurimpaan osaan kotitalouksien tarpeita Raptor Supplies myös metallitiloja on saatavana, erikokoisina ja -tyyppisinä. Kaapeleiden välikappaleet varmistavat, että kaapelit ovat irti. Muiden kuin kaapelivälitteiden lisäksi meillä on myös erillisiä ja välikappaleita pinojen järjestämiseksi, jotta varmistetaan mahdollisimman pieni kosketus materiaalien välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?