Hex-erotukset

Suodattaa

Hex standoffs ovat kierteitettyjä onttoja putkia, jotka sijoittavat ja erottavat komponentit samalla kun ne kiinnittävät ne yhteen PC-levyihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman vastakohtia ...Lue lisää

MICRO PLASTICS -

Hex Standoffs, Nylon

TyyliMalliKehon pituusVäriHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta (ei alv)
A14HTSP0151"Luonnollinen1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "-Nainen€5.85
B36632MF1001"Luonnollinen1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€15.45
A14HTSP0101"Luonnollinen1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "-Nainen€10.13
C36632MF100B1"Musta1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€8.69
A14HTSP0051"Luonnollinen1 / 4 "1"# 4-403 / 8 "-Nainen€5.87
A36440MF1001"Luonnollinen1 / 4 "1"# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mies Nainen€7.15
A36832MF1001"Luonnollinen1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mies Nainen€4.54
D14HTSP0231-1 / 4 "Luonnollinen1 / 4 "1.25 "# 6-323 / 8 "-Nainen€6.93
A14HTSP0391-3 / 8 "Luonnollinen1 / 4 "1.375 "# 4-403 / 8 "-Nainen€9.77
A36832MF1501.5 "Luonnollinen1 / 4 "1.5 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mies Nainen€15.83
A36632MF1251.25 "Luonnollinen1 / 4 "1.25 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€5.37
A36440MF1251.25 "Luonnollinen1 / 4 "1.25 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mies Nainen€4.71
A36832MF1251.25 "Luonnollinen1 / 4 "1.25 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mies Nainen-
Tarjouspyyntö
E36832MF112B1.125 "Musta1 / 4 "1.125 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mies Nainen€4.91
A36632MF1371.375 "Luonnollinen1 / 4 "1.375 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€5.75
A14HTSP1081 / 2 "Luonnollinen3 / 16 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Nainen€5.38
A36632MF0501 / 2 "Luonnollinen1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€12.39
A36440MF0501 / 2 "Luonnollinen1 / 4 "1 / 2 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mies Nainen€14.00
A14HTSP4001 / 2 "Luonnollinen3 / 8 "1 / 2 "1 / 4-201 / 2 "-Nainen€6.04
A14HTSP0081 / 2 "Luonnollinen1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Nainen€9.16
A36832MF0501 / 2 "Luonnollinen1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Mies Nainen€5.25
A14HTSP0131 / 2 "Luonnollinen1 / 4 "1 / 2 "# 8-321 / 2 "-Nainen€8.85
F36832MF050B1 / 2 "Musta1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Mies Nainen€4.91
G36632MF050B1 / 2 "Musta1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mies Nainen€14.42
A14HTSP1031 / 2 "Luonnollinen3 / 16 "1 / 2 "# 4-401 / 2 "-Nainen€5.38
RICHARD MANNO CO. -

Hex-erotukset

TyyliMalliKehon pituusHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta (ei alv)
AHST322-832-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "-Nainen€26.12
BHST322-632-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "-Nainen€88.88
CHST622-2520-SS1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-Nainen€195.83
DHST322-440-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4-401 / 4 "-Nainen€17.57
EHST422-1032-SS1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "-Nainen€81.43
FHST318-440-SS1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "-Nainen€14.48
GHST618-2520-SS1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-Nainen€377.29
HHST614-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-201"-Nainen-
Tarjouspyyntö
IHST214-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "-Nainen€27.67
JHMF113-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mies Nainen-
Tarjouspyyntö
KHST514-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321"-Nainen€61.52
LHST414-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321"-Nainen€140.47
MHMF412-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mies Nainen€169.46
NHMF312-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mies Nainen€67.76
OHST314-440-SS1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "-Nainen€21.58
PHMF113-632-SS1"3 / 16 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mies Nainen€47.60
QHST214-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "-Nainen-
Tarjouspyyntö
RHMF212-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mies Nainen-
Tarjouspyyntö
SHST614-1032-SS1"1 / 2 "1"# 10-321"-Nainen-
Tarjouspyyntö
THMF212-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mies Nainen-
Tarjouspyyntö
UHMF113-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mies Nainen€45.60
VHMF512-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Mies Nainen€119.35
WHMF412-832-SS1"3 / 8 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mies Nainen€91.17
XHST314-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-321"-Nainen€10.82
YHST314-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-321"-Nainen€14.00
FABORY -

vastakohtaisuudet

TyyliMalliKehon pituusHex-leveysSisällä Dia.KokonaispituusErotteleva sukupuoliKierteen syvyysthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
AL11398.030.001010 mm5.5 mm-16 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€2,798.28
BL11396.040.001515 mm7 mmM415 mmNainen - Nainen15 mm-M4 x 0.7€2,726.98
CL11398.040.002020 mm7 mm-28 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,674.83
DL11396.050.002525 mm8 mmM525 mmNainen - Nainen9 mm-M5 x 0.8€1,520.58
EL11398.030.002525 mm5.5 mm-31 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€1,754.38
FL11398.050.003030 mm8 mm-40 mmMies Nainen11 mm10mmM5 x 0.8€937.68
GL11398.040.003030 mm7 mm-38 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,186.91
HL11398.040.004040 mm7 mm-48 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€964.71
IL11398.030.005050 mm5.5 mm-56 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€1,249.74
JL11396.050.005050 mm8 mm-50 mmNainen - Nainen11 mm-M5 x 0.8€838.56
KL11398.040.005050 mm7 mm-58 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,058.91
FL11398.050.005050 mm8 mm-60 mmMies Nainen11 mm10mmM5 x 0.8€863.14
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 35 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.050.0035AH7VHA€120.36
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 18, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0018AH7VGD€85.55
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 12, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0012AH7VGA€51.23
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 13.5, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0013AH7VGB€99.68
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 25, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0025AH7VGF€68.92
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 25 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0025AH7VGP€110.97
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 15 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.050.0015AH7VGW€68.46
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 35, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0035AH7VGH€79.88
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 x 10, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.025.0010AH7VFU€126.96
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 10 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0010AH7VGL€67.88
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 15 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0015AH7VGM€79.26
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 20 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0020AH7VGN€82.39
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 35 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0035AH7VGR€103.65
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 40 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.050.0040AH7VHB€130.75
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 50 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0050AH7VGU€134.86
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 x 25, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.025.0025AH7VFW€82.36
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 40 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.040.0040AH7VGT€108.86
GRAINGER -

Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 30, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M11398.030.0030AH7VGG€82.39
12

Hex-erotukset

Hex standoffs ovat kierteitettyjä onttoja putkia, jotka sijoittavat ja erottavat komponentit samalla kun ne kiinnittävät ne yhteen PC-levyihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman vastakohtia Grainger, Richard Manno Co. ja Mikromuovit. Nämä kiinnikkeet tunnetaan myös standoff-kiinnikkeinä, ja niitä käytetään piirilevyn nostamiseen pinnan yläpuolelle. Ne sopivat ihanteellisesti kierrevaihtoehtojen laajentamiseen tai niitä käytetään sovittimina uroskierteisten osien liittämiseen naaraskierteisiin osiin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on erottimella ja välikappaleella?

Välikkeet on kierteillä molemmissa päissä, kun taas välikkeet ovat kierteittämättömiä ja niissä on sisäinen välysreikä.

Pitääkö käyttämättömät kohdat poistaa?

Kaikki käyttämättömät erottimet on poistettava ja kaikki emolevyn kiinnitysreiät on ruuvattava erottimeen emolevyn oikosulun estämiseksi.

Onko nämä kuusiokolokivet esiasennettu?

Kyllä, nämä erot tulevat esiasennettuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?