Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0120-AL28 Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/4, 2PK | AE3VYC 5GHT2

APPROVED VENDOR ZA0120-AL28 Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 X 1/4, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3VYC Malli: ZA0120-AL28Ristiviite: 5GHT2
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
€9.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Pituus1 / 4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Ruuvin koko1 / 4-20
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus55,000 psi
Kierteen syvyys1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0120-AL28 Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 X 1/4, 2PK
€9.87 /pakkaus