Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 toimilaite, 12VDC, 225 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskunpituus, 4.6 mm/s, 20 % käyttöjakso, vaihde | CT4GNL 801VX2

NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 toimilaite, 12 VDC, 225 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskunpituus, 4.6 mm/s, 20 % käyttöjakso, vaihde

Varastossa
Tuote: CT4GNL Model: ND36LM-12-40-200-IP65-A330Ristiviite: 801VX2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 toimilaite, 12 VDC, 225 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskunpituus, 4.6 mm/s, 20 % käyttöjakso, vaihde
€259.21 / yksikkö