ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Leikkaavat terät


Allpax-leikkuuteriä käytetään tarkkoihin ja tehokkaisiin leikkaustehtäviin valmistus-, rakennus-, auto- ja pakkausteollisuudessa. Ne tarjoavat puhtaat ja tarkat leikkaukset pahville, muoville, vaahtomuoville, kumille ja kankaalle. Näitä leikkuuteriä käytetään parantamaan tuottavuutta, virtausta...toimintaa ja parantaa leikkausprosessien laatua.Lue lisää

Suodattaa
Maali: Boorikarbidipinnoitettu , Palojen lukumäärä: 6
TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
AX1600
0.3 "2"-1.1 "Erittäin luja teräs€20.43
B
AX1601
0.3 "2"-1.1 "Erittäin luja teräs€24.15
C
AX1610
2 / 7 "2"-1 1 / 9 "Teräs€73.50

Ominaisuudet

  • Allpax-leikkuuterät leikkaavat tarkemmin kuin tylsät ja pyöreäkärkiset terät.
  • Niissä on teräsrakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja lisää sitkeyttä.
  • Nämä puolisuunnikkaan muotoiset terät leikkaavat mukavasti materiaaleja, kuten muovia, pahvia ja kankaita.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Allpax 6000-sarjan raskaaseen käyttöön Tiivisteleikkurit: Ne luovat erikokoisia tiivisteitä korkista, kuidusta, kumista, muovista ja huovasta. Nämä sarjat tarjoavat tarkat leikkaukset ja jättävät siistit reunat muodostaen tiiviin tiivistyksen. Niissä on ensiluokkainen messinkileikkauslohko muotoilluilla reunoilla, mikä vähentää tiivistemateriaalin nurjahdusta ja tarkat leikkaukset. Näissä tiivisteleikkurisarjoissa on kromatut teräsjatkot, jotka leikkaavat halkaisijaltaan jopa 61 tuumaa, ja kuusioruuvit, jotka pitävät leikkuuterää jopa 3/4 tuuman syvyydessä.
  • Allpax 6100-sarjan raskaaseen käyttöön Tiivisteleikkurisarjat: Nämä metriset tiivisteleikkurisarjat ovat tehtaalla koottuja työkaluja, jotka on suunniteltu halkaisijaltaan enintään 61 tuuman tiivisteiden ja pyöreiden liitosten tarkkaan leikkaamiseen. Ne voivat leikata erilaisia ​​materiaaleja, kuten nahkaa, kumia, muovia, PTFE:tä ja vulkanoitua kuitua. Nämä sarjat varmistavat tarkat leikkaukset, puhtaat reunat ja tiiviit tiivisteet, joten ne sopivat ihanteellisesti laippatiivisteisiin.
  • Allpax 4000-sarjan keskiteho Tiivisteleikkurisarjat: Ne on suunniteltu tarkkaan leikkaamiseen ja laippatiivisteiden valmistukseen käyttämällä materiaaleja, kuten kumia, lasikuitua ja korkkia. Ne soveltuvat hyvin monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien kattilat, jäähdyttimet, jääkaapit, korkeapainehöyryjärjestelmät, muuntajat ja muut vastaavat järjestelmät.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan Allpax-leikkuuteriä?

  • Irrota Allpax-leikkuutyökalu kaikista virtalähteistä ja varmista, että terät eivät kosketa mitään pintaa.
  • Poista kaikki roskat tai ylimääräinen materiaali leikkuuteristä harjalla tai paineilmalla. Ole hellävarainen, jotta vältät terien vahingoittumisen.
  • Valmista seos lämpimästä vedestä ja miedosta pesuaineesta astiaan.
  • Kasta pehmeä liina tai sieni saippuavesiliuokseen ja pyyhi varovasti leikkuuterät poistaaksesi kaikki lika, rasva tai jäämät. Kiinnitä huomiota terien reunoihin, joihin voi kertyä.
  • Huuhtele terät puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
  • Kuivaa terät huolellisesti puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Varmista, ettei teriin jää kosteutta ruosteen tai korroosion estämiseksi.
  • Tarkasta leikkuuterät kulumisen, vaurioiden tai tylsyyden varalta. Teroita tai vaihda tarvittaessa valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Kun terät ovat puhtaita ja kuivia, levitä ohut kerros voiteluainetta tai ruosteenestoainetta suojaamaan niitä korroosiolta.
  • Säilytä Allpax-leikkuutyökalua puhtaassa, kuivassa paikassa suojassa kosteudelta ja pölyltä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä leikkuuteriä?

  • Harkitse leikkuuteriä, jotka on suunniteltu erityisesti materiaalityypeille, joiden kanssa työskentelet.
  • Valitse sopiva terän koko ja muoto leikkaustehtäviesi mittojen ja vaatimusten perusteella.
  • Etsi korkealaatuisia teriä, jotka tarjoavat kestävyyttä ja kestävyyttä ennenaikaista tummumista vastaan.
  • Valitse terät, jotka tunnetaan tarkkuudestaan ​​ja puhtaista leikkauksistaan ​​varmistaaksesi oikean istuvuuden ja tiiviit tiivisteet.
  • Varmista, että valitut terät ovat yhteensopivia tietyn Allpax-leikkuutyökalumallin kanssa.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Allpax-leikkuuteriä?

  • Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojainta suojataksesi silmäsi roskilta.
  • Käytä suojakäsineitä suojataksesi kätesi haavoilta tai vammoilta.
  • Pidä työkappaleesta tukevasti kiinni estääksesi odottamattoman liikkeen.
  • Kohdista ja kiinnitä leikkuuterät tukevasti Allpax-työkaluun.
  • Käytä hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi savun tai pölyn kertymisen.
  • Vältä kosketusta liikkuviin teriin äläkä koskaan säädä niitä liikkeessä.
  • Irrota tai sammuta leikkuutyökalu, kun se ei ole käytössä.
  • Tarkasta säännöllisesti terät kulumisen tai vaurioiden varalta, vaihda tai teroita tarvittaessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?