Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.050.0030 Välike Int/Extension Stud M5 x 0.8, Pituus 30mm, 100PK | AH7VGZ 38DH45

GRAINGER M11398.050.0030 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGZ Malli: M11398.050.0030Ristiviite: 38DH45 / 178C15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus30mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys8mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM5-0.8 x 30
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys11mm
thread Pituus10mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.050.0030 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 30 mm, 100 PK
€101.13 /pakkaus