PALMETTO PACKING 1367-tyyli, H-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 500 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Venttiilit , Materiaali: PTFE-valkoinen pakkaus ilman voitelua , Max. Pumppujen paine (PSI): NR , Max. Venttiilien paine (PSI): 4000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 1200 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 300 , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1367H
5ft.€208.52
A
1367H
10ft.€379.23
A
1367H
25ft.€882.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?