LIFT-ALL 4T210X14 metalliverkko Rintareppu 14 jalkaa VLL 4800 lb. | AH8PWV 38X544

LIFT-ALL 4T210X14 metallilankahihnan pituus 14 jalkaa VLL 4800 lb.

Varastossa
Tuote: AH8PWV Malli: 4T210X14Ristiviite: 38X544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,025.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriverkko
Korin kiinnityskapasiteetti9600 lb
Pituus14ft.
MateriaaliTeräs
Sling-luokitusTyyppi 2
Rintareppu tyyppiKolmio ja kolmio
Liitin Dia.3"
Pystykytkimen kapasiteetti4800 lb
Leveys4"
Wire Gauge10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimen paksuus: 1/2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL 2T210X6 metalliverkko Rintareppu L 6 jalkaa Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512 2T210X64,600 lbs.6"2300 lb2"€448.86
LIFT-ALL 4T210X10 metalliverkko Rintareppu L 10 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb4"€664.23
LIFT-ALL 4T210X6 metalliverkko Rintareppu L 6 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X69,600 lbs.6"4800 lb4"€604.45
LIFT-ALL 3T210X10 Lankaverkko Rintareppu 10 jalkaa VLL 3500 lb. | AH8PWQ 38X524 3T210X107000 lb10ft.3500 lb3"€654.14
LIFT-ALL 3T210X4 metalliverkko Rintareppu 4 jalkaa VLL 3500 lb. | AH8PWR 38X531 3T210X47000 lb4ft.3500 lb3"€420.93
NOSTO-KAIKKI 3T210X6 Lankaverkkohihnan pituus 6 jalkaa VLL 3500 lb. | AH8PWT 38X532 3T210X67000 lb6"3500 lb3"€504.53
LIFT-ALL 4T210X20 Lankaverkko Rintareppu 20 jalkaa VLL 4800 lb. | AH8PWW 38X547 4T210X209600 lb20ft.4800 lb4"€1,362.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 4T210X14 metallilankahihnan pituus 14 jalkaa VLL 4800 lb.
€1,025.23 / yksikkö