LIFT-ALL 6T110X6 metalliverkko Rintareppu 6 jalkaa VLL 7200 lb. | AH8PWY 38X560

LIFT-ALL 6T110X6 metallilankahihnan pituus 6 jalkaa VLL 7200 lb.

Varastossa
Tuote: AH8PWY Malli: 6T110X6Ristiviite: 38X560

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€710.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriverkko
Korin kiinnityskapasiteetti14,400 lb
Tukijalkakapasiteetti7200 lb
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Sling-luokitusTyyppi 1
Rintareppu tyyppiChoker ja kolmio
Liitin Dia.3-1 / 2 "
Pystykytkimen kapasiteetti7200 lb
Leveys6"
Wire Gauge10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2451
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimen paksuus: 1/2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusMateriaaliPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL 2T110X3 metalliverkkohihna L 3 jalkaa Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X34600 lb2300 lb3ft.Teräs2300 lb2"€304.08
LIFT-ALL 3T110X6 metalliverkko Rintareppu L 6 jalkaa Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522 3T110X67,000 lbs.3500 lb6"Teräs3500 lb3"€450.96
LIFT-ALL 4T110X10 metalliverkko Rintareppu L 10 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38X534 4T110X109,600 lbs.4800 lb10ft.Teräs4800 lb4"€677.57
LIFT-ALL 4T110X4 metalliverkko Sling L 4 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X49,600 lbs.4800 lb4ft.Teräs4800 lb4"€579.02
LIFT-ALL 4T110X6 Rintarengasverkko L6ft halkaisija 3 tuumaa Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X69,600 lbs.4800 lb6"Galvanisoitu teräs4800 lb4"€782.12
LIFT-ALL 4T110X8 Rintarengasverkko L8ft halkaisija 3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X89,600 lbs.4800 lb8ft.Galvanisoitu teräs4800 lb4"€653.11
LIFT-ALL 10T110X18 metalliverkko Rintareppu 18 jalkaa Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457 10T110X1824,000 lbs.12,000 lb18ft.Teräs12,000 lb10 "€1,828.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 6T110X6 metallilankahihnan pituus 6 jalkaa VLL 7200 lb.
€710.90 / yksikkö