LIFT-ALL 10T110X18 metalliverkko Rintareppu 18 jalkaa Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457

LIFT-ALL 10T110X18 metalliverkkohihnan pituus 18 jalkaa Vll 12000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6PHP Malli: 10T110X18Ristiviite: 38X457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,984.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriverkko
Korin kiinnityskapasiteetti24,000 lbs.
Tukijalkakapasiteetti12,000 lb
Pituus18ft.
MateriaaliTeräs
Sling-luokitusTyyppi 1
Rintareppu tyyppiChoker ja kolmio
Liitin Dia.4-3 / 4 "
Pystykytkimen kapasiteetti12,000 lb
Leveys10 "
Wire Gauge10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7314190100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimen paksuus (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusMateriaaliPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL 2T110X3 metalliverkkohihna L 3 jalkaa Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X34600 lb2300 lb3ft.Teräs2300 lb2"€354.23
LIFT-ALL 3T110X6 metalliverkko Rintareppu L 6 jalkaa Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522 3T110X67,000 lbs.3500 lb6"Teräs3500 lb3"€525.34
LIFT-ALL 4T110X10 metalliverkko Rintareppu L 10 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38X534 4T110X109,600 lbs.4800 lb10ft.Teräs4800 lb4"€789.34
LIFT-ALL 4T110X4 metalliverkko Sling L 4 jalkaa Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X49,600 lbs.4800 lb4ft.Teräs4800 lb4"€674.49
LIFT-ALL 4T110X6 Rintarengasverkko L6ft halkaisija 3 tuumaa Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X69,600 lbs.4800 lb6"Galvanisoitu teräs4800 lb4"€827.23
LIFT-ALL 4T110X8 Rintarengasverkko L8ft halkaisija 3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X89,600 lbs.4800 lb8ft.Galvanisoitu teräs4800 lb4"€760.84
NOSTO-KAIKKI 6T110X12 Lankaverkkohihnan pituus 12 jalkaa Vll 7200 Lb. | AG6PHQ 38X553 6T110X1214,400 lbs.7200 lb12ft.Teräs7200 lb6"€1,137.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 10T110X18 metalliverkkohihnan pituus 18 jalkaa Vll 12000 Lb.
€1,984.54 / yksikkö