PANDUIT Johdinpäät

Suodattaa

TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
AKP-FSD310012-6 AWG€194.08
AKP-FSD115024-18 AWG€181.41
AKP-FSD240022-14 AWG€213.98
TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AJN418-212-C€109.19100
AJN418-212-D€340.80500
PANDUIT -

Splice-liittimet

TyyliMalliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta (ei alv)Pkg. Määrä
ABSV18X-LY1.03 "22 AWG - 18 AWG€67.1350
BBSV14X-M1.04 "16 AWG - 14 AWG€631.191000
BBSV14X-L1.04 "16 AWG - 14 AWG€68.3650
CBSV10X-Q1.17 "12 AWG - 10 AWG€45.9925
PANDUIT -

Eristetyt ja eristämättömät holkit

TyyliMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AF82-12-Mpaljas302-astetta F0.47 "10AWG€270.351000
BF80-10-Mpaljas302-astetta F0.39 "14AWG€183.401000
CF78-10-Mpaljas302-astetta F0.39 "16AWG€179.121000
DF84-15-TLpaljas302-astetta F0.59 "6AWG€136.82250
EF84-12-TLpaljas302-astetta F0.47 "6AWG€110.51250
FF83-12-Dpaljas302-astetta F0.47 "8AWG€214.99500
GF82-15-Mpaljas302-astetta F0.59 "10AWG€504.071000
HF87-25-Cpaljas302-astetta F0.98 "1AWG€390.85100
IF80-12-Mpaljas302-astetta F0.47 "14AWG€203.821000
JF83-15-Dpaljas302-astetta F0.59 "8AWG€318.56500
KF85-18-Cpaljas302-astetta F0.71 "4AWG€84.16100
LFSD84-18-Cpolypropeeni221-astetta F1.14 "6AWG€114.61100
MFSD75-10-Dpolypropeeni221-astetta F0.61 "20AWG€141.95500
NFSD80-8-Dpolypropeeni221-astetta F0.59 "14AWG€223.55500
OFSD81-10-Dpolypropeeni221-astetta F0.69 "12AWG€264.77500
NFSD82-12-Cpolypropeeni221-astetta F0.79 "10AWG€71.45100
PFSD84-12-Cpolypropeeni221-astetta F0.91 "6AWG€95.96100
QFTD77-8-Dpolypropeeni221-astetta F0.59 "18AWG€303.41500
QFTD78-12-Dpolypropeeni221-astetta F0.79 "16AWG€350.78500
QFTD78-8-Dpolypropeeni221-astetta F0.63 "16AWG€332.43500
QFTD80-10-TLpolypropeeni221-astetta F0.73 "14AWG€222.80250
RFSD76-10-Dpolypropeeni221-astetta F0.63 "18AWG€146.29500
SFSD78-18-Dpolypropeeni221-astetta F0.96 "16AWG€233.49500
QFTD77-10-Dpolypropeeni221-astetta F0.67 "18AWG€377.62500
QFTD76-8-Dpolypropeeni221-astetta F0.59 "18AWG€379.31500
PANDUIT -

Pistoliittimen liitin keltainen 1.170 tuuman PK500

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
BSV10X-DAH8XVM€446.13
500

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?