Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT KP-FSD3 holkkisarja 100 kpl #12-6 AWG | AH8YGZ 39CA61

PANDUIT KP-FSD3 holkkisarja 100 kpl #12-6 AWG

Varastossa
Tuote: AH8YGZ Malli: KP-FSD3Ristiviite: 39CA61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkivalikoima
Palojen lukumäärä100
Kokojen lukumäärä4
Koot sisältyvät12-6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PANDUIT KP-FSD2 Ferrule Assort Kit 400 kpl # 22-14 AWG | AH8YGW 39CA58 KP-FSD240022-14 AWG€213.98
PANDUIT KP-FSD1 Holkkisarja 150 kpl #24-18 AWG | AH8YGY 39CA60 KP-FSD115024-18 AWG€181.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT KP-FSD3 holkkisarja 100 kpl #12-6 AWG
€194.08 / yksikkö