Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BSV10X-D -liitäntäliitin keltainen 1.170 tuuman PK500 | AH8XVM 39AY27

PANDUIT BSV10X-D päittäisliitin, keltainen, 1.170 tuuman PK500

Varastossa
Tuote: AH8XVM Malli: BSV10X-DRistiviite: 39AY27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.17 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BSV10X-D päittäisliitin, keltainen, 1.170 tuuman PK500
€488.24 /pakkaus