Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT JN418-212-D Suljettu päätypuristuskirkas 0.930 tuuman PK500 | AH8XYA 39AY85

PANDUIT JN418-212-D Puristuskirkas suljettu pää, 0.930 tuumaa PK500

Varastossa
Tuote: AH8XYA Malli: JN418-212-DRistiviite: 39AY85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu puristusliitin
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Maks. Lankayhdistelmä(4) 18 AWG
Min. Lankayhdistelmä(2) 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT JN418-212-C suljettu pää puristuskirkas 0.930 tuuman PK100 | AH8XXZ 39AY84 JN418-212-C100€109.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT JN418-212-D Puristuskirkas suljettu pää, 0.930 tuumaa PK500
€340.80 /pakkaus