Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT KP-FSD2 Ferrule Assort Kit 400 kpl # 22-14 AWG | AH8YGW 39CA58

PANDUIT KP-FSD2 holkkisarja 400 kpl #22-14 AWG

Varastossa
Tuote: AH8YGW Malli: KP-FSD2Ristiviite: 39CA58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkivalikoima
Palojen lukumäärä400
Kokojen lukumäärä5
Koot sisältyvät22-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PANDUIT KP-FSD1 Holkkisarja 150 kpl #24-18 AWG | AH8YGY 39CA60 KP-FSD115024-18 AWG€181.41
PANDUIT KP-FSD3 holkkisarja 100 kpl #12-6 AWG | AH8YGZ 39CA61 KP-FSD310012-6 AWG€194.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT KP-FSD2 holkkisarja 400 kpl #22-14 AWG
€213.98 / yksikkö