Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice -liitin keltainen 1.170 tuumaa PK25 | AH8XVN 39AY28

PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice -liitin, keltainen, 1.170 tuuman PK25

Varastossa
Tuote: AH8XVN Malli: BSV10X-QRistiviite: 39AY28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.17 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT BSV14X-L Butt Splice Connector Sininen 1.040 tuuman PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG - 14 AWG50€68.36
PANDUIT BSV14X-M Butt Splice -liitin 1.040 tuumaa PK1000 | AH8XVQ 39AY30 BSV14X-M1.04 "16 AWG - 14 AWG1000€654.89
PANDUIT BSV18X-LY Butt Splice Connector Punainen 1.030 tuuman PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG - 18 AWG50€67.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice -liitin, keltainen, 1.170 tuuman PK25
€50.36 /pakkaus