DURHAM MANUFACTURING 907-08-S129 letkunkiristinteline, 10 silmukkaa, musta | AD8BQR 4HU94

DURHAM MANUFACTURING 907-08-S129 Letkunkiristin, 10 silmukkaa, musta

Tuote: AD8BQR Malli: 907-08-S129Ristiviite: 4HU94

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoistavarateline
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Syvyys5.375 "
Suorittaa loppuunjauhemaalipinta
Korkeus16.125 "
TyyppiSilmukka letkunkiristin (10)
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
DURHAM MANUFACTURING 905-08-S702 letkunkiristinteline, 5 silmukkaa, musta | AD8BQT 4HU95 905-08-S702ErikoistavaratelineSilmukka letkunkiristin (5)-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 906-08-S129 Letkunkiristinteline 10 silmukkaa, 10 karaa, 25 1/8 tuumaa x 42 11/16 tuumaa x 35 1/2 tuumaa, terästä | CP3XUP 792XZ6 906-08-S129Silmukka-€67.91
DURHAM MANUFACTURING 904-08-S702 Letkunkiristimen teline 5 silmukkaa, 5 karaa, 25 1/8 tuumaa x 42 11/16 tuumaa x 35 1/2 tuumaa, terästä | CP3XUQ 792XZ5 904-08-S702Silmukka-€64.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 907-08-S129 Letkunkiristin, 10 silmukkaa, musta