HALLOWELL HRR483699-3S-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen käynnistin 48 tuuman leveys | AH6AVK 35UW12

HALLOWELL HRR483699-3S-PB kaapelikelan teline, 3-akselinen käynnistin, 48 tuuman leveys

Tuote: AH6AVK Malli: HRR483699-3S-PBRistiviite: 35UW12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,505.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikelan teline
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
rakentaminenTeräs
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus99 "
Aukkojen määrä0
Tyyppi3-akselinen käynnistin
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)251.46
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
HALLOWELL HRR363699-3S-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen käynnistin 36 tuuman leveys | AH6AVJ 35UW11 HRR363699-3S-PB99 "3-akselinen käynnistin36 "€1,302.42
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR3636123-4S-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen käynnistin 36 tuuman leveys | AH6AVL 35UW13 HRR3636123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin36 "€1,588.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR4836123-4S-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen käynnistin 48 tuuman leveys | AH6AVM 35UW14 HRR4836123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin48 "€1,777.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR363699-3A-PB Kaapelikelatelineen 3-akselinen lisäosa 36 tuuman leveys | AH6AVN 35UW15 HRR363699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa36 "€962.31
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR483699-3A-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen lisäosa 48 tuuman leveys | AH6AVP 35UW16 HRR483699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa48 "€1,165.13
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR3636123-4A-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen lisäosa 36 tuuman leveys | AH6AVQ 35UW17 HRR3636123-4A-PB123 "4-akselinen lisäosa36 "€1,192.21
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR4836123-4A-PB Kaapelikelatelineen 4-akselinen lisäosa 48 tuuman leveys | AH6AVR 35UW18 HRR4836123-4A-PB123 "4-akselinen lisäosa48 "€1,446.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HRR483699-3S-PB kaapelikelan teline, 3-akselinen käynnistin, 48 tuuman leveys
€1,505.27 / yksikkö