DURHAM MANUFACTURING 384-95 lankakela, 2 sauvaa, harmaa | AD8BQV 4HU97

DURHAM MANUFACTURING 384-95 Lankakelateline, 2 sauva, harmaa

Varastossa
Tuote: AD8BQV Malli: 384-95Ristiviite: 4HU97

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoistavarateline
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Syvyys6"
Suorittaa loppuunjauhemaalipinta
Korkeus21.5 "
TyyppiTankovarsi (2 sauvaa)
Leveys26.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusTyyppiLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 367-95 hammastanko, 18 reikää, harmaa | AC9VPK 3KP91 367-956.875 "Jauhemaali24 "Kierretanko24.12 "€121.73
DURHAM MANUFACTURING 368-95 lankakela, 4 sauva, harmaa | AE6ZFT 5W887 368-956"Jauhemaali37.13 "Ritilä (4 sauvaa)26.125 "€211.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 384-95 Lankakelateline, 2 sauva, harmaa
€113.45 / yksikkö