Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB Kaapelikelatelineen 4-akselinen lisäosa 48 tuuman leveys | AH6AVR 35UW18

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB kaapelikelatelineen 4-akselinen lisäosa, 48 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH6AVR Malli: HRR4836123-4A-PBRistiviite: 35UW18

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,446.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikelan teline
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
rakentaminenTeräs
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus123 "
Aukkojen määrä0
Tyyppi4-akselinen lisäosa
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
HALLOWELL HRR363699-3S-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen käynnistin 36 tuuman leveys | AH6AVJ 35UW11 HRR363699-3S-PB99 "3-akselinen käynnistin36 "€1,302.42
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR483699-3S-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen käynnistin 48 tuuman leveys | AH6AVK 35UW12 HRR483699-3S-PB99 "3-akselinen käynnistin48 "€1,505.27
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR3636123-4S-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen käynnistin 36 tuuman leveys | AH6AVL 35UW13 HRR3636123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin36 "€1,588.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR4836123-4S-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen käynnistin 48 tuuman leveys | AH6AVM 35UW14 HRR4836123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin48 "€1,777.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR363699-3A-PB Kaapelikelatelineen 3-akselinen lisäosa 36 tuuman leveys | AH6AVN 35UW15 HRR363699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa36 "€962.31
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR483699-3A-PB Kaapelikelahylly 3-akselinen lisäosa 48 tuuman leveys | AH6AVP 35UW16 HRR483699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa48 "€1,165.13
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HRR3636123-4A-PB Kaapelikelahylly 4-akselinen lisäosa 36 tuuman leveys | AH6AVQ 35UW17 HRR3636123-4A-PB123 "4-akselinen lisäosa36 "€1,192.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB kaapelikelatelineen 4-akselinen lisäosa, 48 tuuman leveys
€1,446.77 / yksikkö