BALDOR MOTOR Pystysuorat pumppumoottorit

Suunniteltu käytettäväksi puhaltimissa, ilmastimissa, linja-prosessipumpuissa, keskipakopumpuissa, öljypohjapumpuissa ja turbiinipumpuissa. Suurin nopeus on 5400 rpm, ja siinä on valurautakehysrakenne, käännettävät johtokotelot, energiatehokkaat käämit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tyyppikilvet

Suodattaa

TyyliMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta (ei alv)
AVHECP4316T-171/85.9-0475 HP-3-€20,824.63
AVHECP4310T-130/65.1-0260 HP-3-€19,940.11
AVHECP4104T-----30.69 "3 vaihetta-€10,019.61
AVHECP3770T-----22.51 "3 vaihetta-€5,040.96
AVHECP4314T-136/68-0460 HP-3-€18,359.85
AVHECP4313T-161/80.7-0275 HP-3-€21,852.66
AVHECP3660T1.36 ampeeria7/3.524.2 LB-FT023-389€3,721.25
AVHECP3663T2.08 ampeeria11.4/5.740.1 LB-FT025-390€4,518.93
AVHECP3769T2.8 ampeeria17.2/8.648 LB-FT027.5-390€5,423.28
AVHECP3661T2.14 ampeeria8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-377€3,332.33
AVHECP3665T3.15 ampeeria14-13.2/6.648.3 LB-FT045-379€4,184.74
AVHECP3771T3.61 ampeeria22/1170.8 LB-FT0210-390€5,639.46
AVHECP2394T5.9 ampeeria34.4/17.2103 LB-FT0215-388€7,215.93
AVHECP3774T5.12 ampeeria25/12.587 LB-FT0410-382€5,437.44
AVHECP4107T7.8 ampeeria56/28139 LB-FT0225-391€9,276.69
AVHECP2333T7.56 ampeeria36.2/18.1153 LB-FT0415-383€6,940.29
AVHECP4106T8.26 ampeeria46/23147 LB-FT0220-389€7,971.13
AVHECP2334T9.41 ampeeria48/24213 LB-FT0420-384€7,249.92
AVHECP4108T9.42 ampeeria66/33177 LB-FT0230-392€10,670.97
AVHECP4103T11.3 ampeeria60/30235 LB-FT0425-384€8,898.15
AVHECP4109T13.6 ampeeria90/45236 LB-FT0240-390€14,165.67
AVHECP4114T16.6 ampeeria124-112/56292 LB-FT0250-389€14,677.30
AVHECP4110T16.8 ampeeria92/46357 LB-FT0440-386€12,805.36
AVHECP4115T20.3 ampeeria114/57446 LB-FT0450-387€14,422.43
TyyliMalliPower FactorAmpeeriakehysNopeusSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta (ei alv)
AVHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hv1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V12.9 A0748M€3,169.76
AVHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hv1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V31.0 A1050M€6,235.30
AVHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hv1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V36.0 A1072M€6,681.34
AVHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hv1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V58.0 A1272M€9,501.03
AVHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hv1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V18.2 A0948M€4,226.16
AVHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hv3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V34.0 A1048M€6,593.60
AVHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hv3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V16.9 A0744M€3,302.91
AVHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hv3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V5.6 A0624M€1,513.91
BALDOR MOTOR -

Pystyakseliset pumppumoottorit, kolmivaiheinen, P-pohja

TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
AVLECP3661T3.000 hv8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,851.21
AVLECP3660T3.000 hv6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€4,745.49
AVLECP3663T5.000 hv11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V€5,224.10
AVLECP3665T5.000 hv14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V€4,889.92
BVLECP3769T7.500 hv17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€6,206.81
CVLECP3770T7.500 hv19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€5,668.72
BVLECP3771T10.000 hv24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€6,422.97
AVLECP3774T10.000 hv25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€6,220.97
CVLECP2333T15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V€8,499.78
AVLECP2394T15.000 hv38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€8,774.48
AVLECP4106T20.000 hv48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€9,530.62
AVLECP2334T20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€8,809.41
AVLECP4103T25.000 hv64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V€11,199.62
AVLECP4107T25.000 hv56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V€11,579.10
AVLECP4104T30.000 hv78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€12,322.03
AVLECP4108T30.000 hv68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V€12,973.40
AVLECP4110T40.000 hv102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V€15,819.56
AVLECP4109T40.000 hv90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€17,179.86
AVPECP4114T50.000 hv124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V€17,795.34
AVPECP4115T50.000 hv116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€17,540.46
AVPECP4310T60.000 hv130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230 V 460 V€24,117.31
AVPECP4314T60.000 hv136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V€22,536.10
AVPECP4313T75.000 hv161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230 V 460 V€26,028.92
AVPECP4316T75.000 hv171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V€25,001.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?