BALDOR MOTOR VHEM2531T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, avoin, 284 hv:n runko

Varastossa
Tuote: AJ6YZC Malli: VHEM2531T

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,235.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria66.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys284 hv
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit31.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi1050M
Napojen lukumäärä4
ulostulo25.000 hv
Kokonaispituus29.93 "
Vaihe3
Power Factor80
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,775 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)84.46
Laivan leveys (cm)65.74
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.60%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 10 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: P-pohja
    • Hihnapyörän akselin osoitin: P-pohjan ura ja avain
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriakehysNopeusSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR VHEM2513T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, avoin, 254HP Runko | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hv1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V18.2 A0948M€4,226.16
BALDOR MOTOR VHEM2534T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, avoin, 284HP Runko | AJ6YZD VHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hv3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V34.0 A1048M€6,593.60
BALDOR MOTOR VHEM2535T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, avoin, 286hv Runko | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hv1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V36.0 A1072M€6,681.34
BALDOR MOTOR VHEM2543T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, avoin, 326 hv Runko | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hv1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V58.0 A1272M€9,501.03
BALDOR MOTOR VHEM3212T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184HP Runko | AJ6YZM VHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hv3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V5.6 A0624M€1,513.91
BALDOR MOTOR VHEM3313T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215HP Runko | AJ6YZT VHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hv1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V12.9 A0748M€3,169.76
BALDOR MOTOR VHEM3314T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215HP Runko | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hv3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V16.9 A0744M€3,302.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM2531T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, avoin, 284 hv:n runko
€6,235.30 / yksikkö