A B Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: Holkki , Kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: 48 , Hz: 60 , Eristysluokka: A , Pituus vähemmän Akseli: 8.25 " , Moottorisovellus: Sähkötyökalut , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Asennus: Kehto , Tyyppikilven RPM: 3450 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 3001-3600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1-1 / 2 "Ea. , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115
Jaetun vaiheen kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit
Daytonin kiinteitä sähkötyökalujen vaihtovirtamoottoreita käytetään metallintyöstö- ja puuntyöstölaitteiden käyttämiseen. Nämä kaksiakseliset jaetun vaiheen moottorit ovat ihanteellisia yksivaiheisiin ja kiinteän jännitteen sovelluksiin. Ne pystyvät pyörimään akselia sekä myötä- että vastapäivään enintään 3450 r / min nopeudella. Avoin tiputuskestävä kotelo estää kosteuden tunkeutumisen, kun taas telineen pohja takaa helpon asennuksen. Valitse 1/2 tai 1/3 HP: n luokiteltu sähkötyökalumoottori, saatavana Raptor Supplies.