BALDOR MOOTTORI VPECP4316T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365VP Runko | AJ6ZGL

BALDOR MOTOR VPECP4316T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365VP-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZGL Malli: VPECP4316T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25,001.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys365VP
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit85.9 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiA36070M
Napojen lukumäärä4
ulostulo75.000 hv
Kokonaispituus37.25 "
Vaihe3
Power Factor86
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,780 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 434.25
Laivan korkeus (cm)65.09
Laivan pituus (cm)103.19
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VPCP4316T
    • Vakiomomentin nopeusalue: 15-60
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 95.40%
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: G
    • Nostokannet: Pystysuuntaiset nostokannet
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 4 AWG
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: P-pohja
    • Akselin halkaisija: 1.625 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR VLECP2333T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254LP Runko | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V€8,499.78
BALDOR MOTOR VLECP2334T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256LP Runko | AJ6ZCK VLECP2334T20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€8,809.41
BALDOR MOTOR VLECP2394T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254LP Runko | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 hv38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€8,774.48
BALDOR MOTOR VLECP3660T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182LP Runko | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 hv6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€4,745.49
BALDOR MOOTTORI VLECP3661T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182LP Runko | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 hv8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,851.21
BALDOR MOOTTORI VLECP3663T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 182LP Runko | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 hv11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V€5,224.10
BALDOR MOTOR VLECP3665T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 182LP Runko | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 hv14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V€4,889.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VPECP4316T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365VP-kehys
€25,001.83 / yksikkö