BALDOR MOTOR VHECP4110T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324HP Frame | AJ6YYQ

BALDOR MOTOR VHECP4110T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324HP runko

Varastossa
Tuote: AJ6YYQ Malli: VHECP4110T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,805.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppumoottori
Ampeeria92/46
pohjaN
Vääntömomentti357 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys324 hv
Täyden kuormituksen vääntömomentti118 LB-FT
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta16.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusT
RPM1775
Lämpötila Nouse62 astetta C
Tyyppi1260M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 279
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 178 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1260E
    • Vetomomentti: 167 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 320 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR VHECP2333T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254HP Runko | AJ6YXX VHECP2333T7.56 ampeeria36.2/18.1153 LB-FT0415-383€6,940.29
BALDOR MOTOR VHECP2334T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256HP Runko | AJ6YXY VHECP2334T9.41 ampeeria48/24213 LB-FT0420-384€7,249.92
BALDOR MOTOR VHECP2394T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254HP Runko | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 ampeeria34.4/17.2103 LB-FT0215-388€7,215.93
BALDOR MOTOR VHECP3660T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182HP Runko | AJ6YYA VHECP3660T1.36 ampeeria7/3.524.2 LB-FT023-389€3,721.25
BALDOR MOTOR VHECP3661T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182HP Runko | AJ6YYB VHECP3661T2.14 ampeeria8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-377€3,332.33
BALDOR MOTOR VHECP3663T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184HP Runko | AJ6YYC VHECP3663T2.08 ampeeria11.4/5.740.1 LB-FT025-390€4,518.93
BALDOR MOTOR VHECP3665T Pystysuuntainen P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184HP Runko | AJ6YYD VHECP3665T3.15 ampeeria14-13.2/6.648.3 LB-FT045-379€4,184.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP4110T pystysuora P-pohjamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324HP runko
€12,805.36 / yksikkö