DAYTON Voimakkaat tuuletuslaitteet ilman hihnakäyttöpaketteja


Suodattaa
Pohjakorkeus: 1.75 " , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Teräs , Max. Tulolämpötila: 400 Tutkinnot , Asennuspaikka: Katto , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , Akselin halk. Pyörän pää: 1" , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako
TyyliMalliPyörän halkaisijaPohjan pituusPohjan leveysCFM-alueMoottori HPKokonaisdia.KokonaiskorkeusKierroslukualueHinta (ei alv)
A
1
14.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1/4 - 128.875 "30 "1105 ja 1725€4,970.42
A
1
16.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 @ 0.0 "SP1/4 - 128.875 "30 "875 ja 1390€4,659.60
A
1
18.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "745 ja 1495€5,158.16
A
1
21.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "605 ja 1210€5,491.72

Voimakkaat tuuletuslaitteet ilman hihnakäyttöpaketteja

Daytonin kovaan käyttöön tarkoitetut ylöspuhalluspuhaltimet on asennettu katolle, jotta ne poistavat likaista ilmaa teollisuudesta ja kaupallisista keittiöistä. Ne toimivat jatkuvasti rasvan, epämiellyttävän ilman ja hajujen poistamiseksi alhaisesta tai kohtalaiseen staattiseen paineeseen. Niissä on teräsrakenne ja harmaa polyesteripinnoite korroosionkestävyyden ja kestävyyden parantamiseksi ja kestävät korkeintaan 400 asteen tulolämpötilan. puhaltimen liikkuvien osien kanssa. Valitse laaja valikoima näitä tuulettimia, saatavana pyörän halkaisijoina 14.75 - 21.25 tuumaa eri puhallinnopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?