DAYTON 2RB66 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHY

DAYTON 2RB66 Upblast -tuulettimen hihnakäyttö 14-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3BHY Malli: 2RB66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin vähemmän painovoimaa kg
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus26 "
Pohjan leveys26 "
CFM-alue1016 - 1592 @ 0.5 "SP
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1 / 4 - 3 / 4
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.28.875 "
Kokonaiskorkeus26.375 "
Kierroslukualue1465 ja 2110
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Pyörän halkaisija14.75 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)83.06
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuePohjan pituusPohjan leveysAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääPyörän halkaisijaCFM-alueMoottori HPHinta
DAYTON 16D522 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 11-1 / 4 tuumaa | AA7MHR 16D5221660 ja 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,408.79
DAYTON 16D523 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 12-1 / 2 tuumaa | AA7MHT 16D5231410 ja 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,467.94
DAYTON 16D524 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 14-3 / 4 tuumaa | AA7MHU 16D5241105 ja 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1/4 - 1€1,660.44
DAYTON 2RB65 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 11-1 / 4 tuumaa | AC3BHX 2 RB652045 ja 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,510.86
DAYTON 4YY14 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 11-1 / 4 tuumaa | AE2QDZ 4VV141660 ja 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,459.11
DAYTON 4YY15 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 13-1/4 tuumaa | AE2QEA 4VV151305 ja 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,508.84
DAYTON 4YY22 Upblast -tuuletinhihnan käyttö 36 tuumaa | AE2QEH 4VV22320 ja 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 @ 0.0 "SP1/2 - 5€6,149.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB66 Upblast -tuulettimen hihnakäyttö 14-3/4 tuumaa
€1,813.65 / yksikkö