DAYTON 1DYK4 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 14-3 / 4 tuumaa | AA9MTD

DAYTON 1DYK4 Upblast -tuulettimen hihnakäyttö 14-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MTD Malli: 1DYK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,970.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin raskaana oleva puhallusventilaattori, väh. Pain. Kg
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus25.125 "
Pohjan leveys25.125 "
CFM-alue2001 - 3125 @ 0.0 "SP
Drive TypeVyö
KoteloTeräs
Maks. Tulolämpötila400 Tutkinnot
Moottori HP1/4 - 1
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.28.875 "
Kokonaiskorkeus30 "
Kierroslukualue1105 ja 1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Pyörän halkaisija14.75 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPohjan pituusPohjan leveysCFM-alueMoottori HPKokonaisdia.KokonaiskorkeusKierroslukualueHinta
DAYTON 1DYK5 Upblast -hengityslaitteen hihnakäyttö 16-1 / 2 tuumaa | AA9MTE 116.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 @ 0.0 "SP1/4 - 128.875 "30 "875 ja 1390€4,659.60
DAYTON 1DYK6 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 18-1 / 2 tuumaa | AA9MTF 118.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "745 ja 1495€5,158.16
DAYTON 1DYK7 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 21-1/4 tuumaa | AA9MTG 121.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "605 ja 1210€5,491.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYK4 Upblast -tuulettimen hihnakäyttö 14-3/4 tuumaa
€4,970.42 / yksikkö