DAYTON 6KWJ9 Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 11-1/4 tuumaa | AE9MRD

DAYTON 6KWJ9 Upblast tuulettimen hihnakäyttö 11-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9MRD Malli: 6KWJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisessa paikassa puhallettava ilmanvaihdon vähennetty paino kg
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM-alue1413 - 1549 @ 0.0 "SP
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1 / 4 - 1 / 3
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus25.13 "
Kierroslukualue1660 ja 1820
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Pyörän halkaisija11.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWJ9 Upblast tuulettimen hihnakäyttö 11-1/4 tuumaa
€1,266.67 / yksikkö