NORTON ABRASIVES Yksittäiset kuitupyörät

Helpota pienten tai monimutkaisten työkappaleiden tarkkaa reunojen purseenpoistoa ja viimeistelyä. Alumiinioksidi- / piikarbidirakenne tarjoaa optimaalisen leikkausnopeuden ja hallitun tiheysalueen kestävyyden lisäämiseksi

Suodattaa

NORTON ABRASIVES -

Yksittäinen pyörä

Norton Abrasives -yksikköpyörät on valmistettu puristetuista ja sidottuista kuitukangashioma-ainekerroksista, jotka soveltuvat pintakäsittelyyn. Nämä pyörät tarjoavat korkealaatuisen viimeistelyn kaikilla pinnoilla ja soveltuvat parhaiten käytettäväksi kovemmilla materiaaleilla, kuten titaanilla tai ruostumattomalla teräksellä. Valitse laajasta valikoimasta näitä yhtenäisiä pyöriä, joita on saatavana halkaisijaltaan 2 ja 4 tuumaa.

TyyliMalliHalkaisijaeräMaks. KierroslukuLeveysHinta (ei alv)
A66261014929-Pyörä--€27.80
B66261015565-Yksittäinen pyörä--€15.29
Tarjouspyyntö
C66261014891-Pyörä--€7.85
D66261014923-Pyörä--€10.54
E66261014884-Pyörä--€7.10
F66261014928-Pyörä--€27.04
G66261014885-Pyörä--€20.62
H66261014920-Yksittäinen pyörä--€17.63
I66261014901-Pyörä--€8.91
J66261058854-Yksittäinen pyörä--€14.50
Tarjouspyyntö
K66261014926-Pyörä--€10.15
L66261016006-Pyörä--€14.69
M66261014912-Levy--€19.94
N66261014898-Levy--€16.92
O66261016005-Levy--€17.72
P66261014911-Yksittäinen pyörä--€9.54
Q66261014936-Levy--€22.52
R66261014922-Levy--€22.52
S66261014895-Pyörä--€13.30
T66261014933-Pyörä--€17.13
J66261058782-Yksittäinen pyörä--€14.16
Tarjouspyyntö
U66261014908-Pyörä--€9.35
V66261014914-Pyörä--€51.38
W66261080267-Pyörä--€32.79
X66261014919-Pyörä--€18.06
NORTON ABRASIVES -

Nopeasti vaihdettavat ei -kudotut yhdistetyt pyörät / levyt

Norton Abrasives -kudotut yhtenäiset pyörät ovat ihanteellisia purseenpoisto- ja sekoitussovelluksiin, ja niissä on erinomaiset hartsisidokset tasaisen, tahrattoman suorituskyvyn takaamiseksi. Niissä on patentoitu Vortex-agglomeroitu alumiinioksidiraerakenne, jonka huokoisuus on hallittu, mikä takaa viileän, nopean ja paremman leikkausnopeuden. Nämä pyörät on varustettu nopeasti vaihdettavalla kiinnitysjärjestelmällä levyjen vaihtamiseksi, tuottavuuden maksimoimiseksi ja seisokkien minimoimiseksi. TR-kiinnitysjärjestelmät lukittuvat tukevasti tukityynyihin kiertämällä. Valitse laajasta valikoimasta näitä levyjä, joita on saatavana pehmeinä ja kovina.

TyyliMalliTiheysHalkaisijaMaks. KierroslukuLeveysHinta (ei alv)
A66261090909Kova (7)3"15,0001 / 8 "€19.24
B66254433510Kova (7)2"22,0001 / 4 "€11.83
A66254428237Pehmeä (2)2"22,0001 / 4 "€10.30
A66254428238Pehmeä (2)3"15,0001 / 4 "€17.77
A66261093556Pehmeä (4)3"15,0001 / 8 "€16.85
NORTON ABRASIVES -

Ei -kudotut yhtenäiset pyörät

Norton Abrasivesin yhtenäiset kuitukangaspyörät säilyttävät osien toleranssit ja tarjoavat tasaisen pinnan ilman työkappaleen likaantumista. Niissä on piikarbidi- tai alumiinioksidirakenne, ja niitä käytetään purseenpoistoon ja sekoitustoimintoihin. Näissä pyörissä on korkealaatuisia nylonkuituja (tietyissä malleissa) ja hartsisideainetta joustavuuden, tahrattoman viimeistelyn ja optimaalisen leikkausnopeuden takaamiseksi. Joidenkin mallien hallittu huokoisuus takaa paremman leikkausnopeuden. Nämä pyörät ovat saatavana kassareikä- ja pikakiinnitystyypeissä.

TyyliMalliAsennuskokoHioma-aineVäriAsennustyyppiTyyliLeveysTiheysHalkaisijaHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A66261014899--------€14.731
Tarjouspyyntö
A66261014887--------€13.321
Tarjouspyyntö
B66261014890--------€13.151
Tarjouspyyntö
C66261014889--------€3.481
Tarjouspyyntö
D66261014921--------€11.481
Tarjouspyyntö
E662610148881"PiikarbidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1"Pehmeä (2)6"€275.282
F662610149311"AlumiinioksidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1 / 2 "Kova (8)6"€432.734
G662610587901 / 2 "PiikarbidiRusketusArbor HoleYleinen velvollisuus1"Pehmeä (4)6"€319.634
H662610587791 / 2 "PiikarbidiRusketusArbor HoleYleinen velvollisuus1 / 2 "Pehmeä (4)6"€424.328
I662610540481 / 4 "PiikarbidiRusketusArbor HoleYleinen velvollisuus1 / 2 "Pehmeä (4)3"€329.6220
J662610149251 / 4 "AlumiinioksidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1 / 2 "Kova (8)2"€518.5230
K662544329251 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 2 "Keskikokoinen (5)3"€31.321
L662610588761 / 4 "AlumiinioksidiRusketusArbor Holejäysteenpoisto1 / 2 "-2"€486.1230
M662610149301 / 4 "AlumiinioksidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1 / 4 "Kova (8)3"€797.9540
N662610802701 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja viimeistely1 / 4 "Kova (7)2"€11.641
O662610587641 / 4 "AlumiinioksidiRusketusArbor HoleYleinen velvollisuus1 / 2 "Pehmeä (4)2"€360.7430
P662610587711 / 4 "PiikarbidiRusketusArbor HoleYleinen velvollisuus3 / 4 "Pehmeä (4)3"€487.0420
Q662544335041 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Keskikokoinen (5)2"€10.841
R662544148321 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Keskikokoinen (5)3"€19.451
S662610133591 / 4 "PiikarbidiHarmaaArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1 / 4 "Keskikokoinen (6)3"€7.281
T662611996961 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja viimeistely1 / 4 "Kova (7)3"€22.681
U662611914451 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja viimeistely1 / 8 "Kova (7)3"€19.281
V662610934481 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja viimeistely1 / 8 "Keskikokoinen (5)3"€15.931
W662610148931 / 4 "AlumiinioksidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1 / 2 "Pehmeä (2)3"€457.6820
X662544335083 / 8 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 2 "Keskikokoinen (5)3"€34.761

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?