Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254433504 Unified Wheel 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AF8LGQ 26ZY75

NORTON ABRASIVES 66254433504 Yhdistetty pyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x 1/4 tuuma

Varastossa
Tuote: AF8LGQ Malli: 66254433504Ristiviite: 26ZY75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhtenäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Värisininen
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku22,000
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliSilmienpoisto ja sekoitus
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskokoHioma-aineVäriAsennustyyppiTyyliLeveysTiheysHalkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66254406395 Unified Wheel 3 tuuman halkaisija x 1/4 tuumaa leveys x Tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRAlumiinioksidisininenPikavaihtoSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Kova (7)3"1€23.98
NORTON ABRASIVES 66254413660 Yhdistetty pyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x Tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRAlumiinioksidisininenPikavaihtoSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Pehmeä (4)2"1€12.82
NORTON ABRASIVES 66254413661 yhtenäinen pyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRAlumiinioksidisininenPikavaihtoSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Pehmeä (4)3"1€21.18
NORTON ABRASIVES 66254414832 Yhdistetty pyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x 1/4 tuuma | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 4 "Keskikokoinen (5)3"1€19.49
NORTON ABRASIVES 66254432925 Yhdistetty pyörä 3 tuuman halkaisija x 1/2 tuuman leveys x 1/4 tuuma | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 2 "Keskikokoinen (5)3"1€33.89
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel 3 tuuman halkaisija x 1/2 tuumaa leveys x 3/8 tuumaa | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "AlumiinioksidisininenArbor HoleSilmienpoisto ja sekoitus1 / 2 "Keskikokoinen (5)3"1€37.13
NORTON ABRASIVES 66261014883 Unified Wheel 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys x 3/16 tuumaa Pk50 | AF8LHD 26ZZ07 662610148833 / 16 "PiikarbidiRusketusArbor HoleKevyt jäysteenpoisto ja sekoitus1"Pehmeä (2)1"50€460.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254433504 Yhdistetty pyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x 1/4 tuuma
€10.84 / yksikkö