Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON-HIUKKAASUT 66254433510 Kuitukangaslevy, 2 tuumaa, halkaisija x 1/4 tuumaa, leveys x Tr | AF8LGT 26ZY77

NORTON ABRASIVES 66254433510 Kuitukangaslevy 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x Tr

Varastossa
Tuote: AF8LGT Malli: 66254433510Ristiviite: 26ZY77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitukangas
Hioma-aineAlumiinioksidi
Värisininen
TiheysKova (7)
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku22,000
AsennuskokoTR
AsennustyyppiPikavaihto
TyyliSilmienpoisto ja sekoitus
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaMaks. KierroslukuLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66254428237 Kuitukankaat - 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237Pehmeä (2)2"22,0001 / 4 "€10.30
NORTON ABRASIVES 66254428238 Kuitukangaslevy 3 tuuman halkaisija x 1/4 tuumaa leveys x Tr | AF8LGL 26ZY71 66254428238Pehmeä (2)3"15,0001 / 4 "€17.77
NORTON ABRASIVES 66261090909 Kuitukangaslevy 3 tuuman halkaisija x 1/8 tuuman leveys x Tr | AF8LKY 28AA58 66261090909Kova (7)3"15,0001 / 8 "€19.24
NORTON ABRASIVES 66261093556 Kuitukankaat - 3 tuuman halkaisija x 1/8 tuuman leveys x Tr | AF8LLA 28AA60 66261093556Pehmeä (4)3"15,0001 / 8 "€16.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254433510 Kuitukangaslevy 2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys x Tr
€12.30 / yksikkö