SPEEDCLEAN Putkien ja kelojen puhdistuslaitteet

Kannettavat patterin puhdistusjärjestelmät, jatko- ja poistoletkut sekä lämmönvaihdinputkien puhdistusaineet, jotka sopivat ihanteellisesti höyrystimen ja lauhdutinpatterien / puhaltimien / putkien puhdistamiseen tai vaippalämmönvaihtimien huoltoon. Kestää jopa 400 psi:n paineita

Suodattaa

SPEEDCLEAN -

Putkien puhdistusjärjestelmät

SpeedClean -kelanpuhdistusjärjestelmät ovat ihanteellisia roskien ja lian puhdistamiseen lauhduttimien, höyrystinpatterien (LVI -järjestelmät), katolla toimivien AC -yksiköiden, mikrokanavien ja aurinkopaneelien vaikeasti saavutettavilta alueilta. Nämä kannettavat yksiköt käyttävät ladattavia 12 V / 110 V paristoja jopa 170 PSI: n työpaineiden käsittelyyn, joten ne sopivat likaisimpien kelojen puhdistamiseen vahingoittamatta eviä. Ne on varustettu hienolla tai leveällä ruiskutussuuttimella, joka pystyy suihkuttamaan voimakkaasti vettä tai kemikaalia (Speedyfoam), joka puhaltaa lian sisältä ulos ja helpottaa puhdistusta mistä suunnasta tahansa. Flowjet-sarjan puhdistusaineet helpottavat edelleen kiinnitystä vesilähteellä käyttämällä 12 jalkaa pitkää letkua vaikeimpiin paikkoihin pääsemiseksi ja tarjoavat suurimman ruiskutuspaineen ja virtausnopeuden 400 PSI ja 2-1/2 GPM. Valitse laaja valikoima näitä kelanpuhdistustuotteita, joissa on 3.37 litran säiliö ja olkahihna Raptor Supplies.

TyyliMallisyöttötehoeräPaineHinta (ei alv)
ACJ-12512 VDCKelanpuhdistusaine125 psi€1,529.31
ACJ-125-LH12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€1,347.99
Tarjouspyyntö
ACJ-125-PROMO12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€905.86
Tarjouspyyntö
BCJ-200E110 VDCKelanpuhdistusaine170 PSI€2,265.77
BCJ-200E-A110 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä170 PSI€1,765.43
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN -

Jatkoletku

TyyliMalliMitateräHinta (ei alv)
ASC-DS-5-VLV-KIT4 jalkaa x 2 jalkaa x 8 tuumaaJatkoletku€297.82
Tarjouspyyntö
BSC-DS-5-EXTOSE11 "x2" x8 "Jatkoletku€81.29
Tarjouspyyntö
ASC-DS-5-HS-OTLT11 "X 2" X 8 "Poistoletku€36.62
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN -

Käämin puhdistusjärjestelmät

SpeedClean FlowJet -sarjan kääminpuhdistusjärjestelmät poistavat roskat ja lian mikrokanavista, lauhduttimista ja höyrystimen keloista paineistettua vettä ja puhdistusaineita käyttäen. Ne tarjoavat kannettavia puhdistusratkaisuja, koska ne edellyttävät vain liitäntää vesihuoltoon jatkuvaa käyttöä varten. Nämä puhdistusjärjestelmät tarjoavat 400 psi: n suihkeita, joiden virtausnopeus on 2.2 gallonaa minuutissa puhdistamaan lika vahingoittamatta eviä tai ympäröiviä laitteita. Järjestelmissä on 2 vakiosuuttinta, 12 tuuman letkut, 18 tuuman suutinkokoonpano ja ruiskupistoolit. Valitse laaja valikoima näistä puhdistusjärjestelmistä, joissa on 50 ja 60 Hz moottorit. Raptor Supplies tarjoaa myös jatkoletkut vaikeapääsyisten kelojen puhdistamiseen kiinnittämällä letkut.

TyyliMalliHinta (ei alv)
AFLOWJET-60€1,716.27
BFLOWJET-A-50€1,271.93
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN -

Lämmönvaihtimen putkenpuhdistin, 860 kierrosta / min, 1/2 hv, 115 V

MallieräHinta (ei alv)
SC-TC-60AX3KFP€1,817.93
SPEEDCLEAN -

Lämmönvaihtimen putkenpuhdistin, 230 V, 50/60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
SC-TC-60AAX3KFQ€1,855.16
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?