SPEEDCLEAN FLOWJET-60 -kääminpuhdistusjärjestelmä, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hv | AB8VKQ 29JA08

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 kelan puhdistusjärjestelmä, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AB8VKQ Malli: FLOWJET-60Ristiviite: 29JA08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,716.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämin puhdistusjärjestelmä
GPM2.5
Korkeus21 "
Letkun mitat1/2 "x 12 jalkaa.
HP3/4
Pituus21 "
Nettopaino35 lb
Käyttöpaine400 psi
Plug Type5-15P
Pumpun tyyppiaksiaalinen
TyyppiKannettava
Käyttötunnit viikossa60
Voltit / vaihe115/1
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.71
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)
    • Veden tulolämpötila (Jopa 125 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50 Kääminpuhdistusjärjestelmä, 400 Psi, 2.5 Gpm, 220 V, 50 Hz | AX3KFC FLOWJET-A-50€1,271.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 kelan puhdistusjärjestelmä, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hp
€1,716.27 / yksikkö