SPEEDCLEAN SC-TC-60 Lämmönvaihdinputkenpuhdistin, 860 kierrosta / min, 1/2 hv, 115 V | AX3KFP

SPEEDCLEAN SC-TC-60 lämmönvaihtimen putkenpuhdistin, 860 rpm, 1/2 hv, 115 V

Varastossa
Tuote: AX3KFP Malli: SC-TC-60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihtimen putkenpuhdistin
Johdon pituus20ft.
Mitat21.5 "x 16.5" x 9 "
syöttöteho115 VDC
Maks. Akselin nopeus (ft / min)860 RPM
teho1 / 2 HP:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava lämmönvaihtimen putkenpuhdistin, nailonpinnoitettu akseli, joka tarjoaa suuren vääntömomentin puhdistuksen kovien kerrostumien poistamiseksi lämmönvaihtimen putkista
    • Sisältää käännettävän akselin pyörimisen integroidulla vesihuuhtelulla suorien ja kiväärien putkien erinomaisen puhdistuksen ja puhdistuksen aikana löystyneen roskan huuhtelemiseksi
    • Nopeasti liitettävä akselijärjestelmä, jalkakytkimellä aktivoitu mekanismi ja pehmustettu kantokahva
    • Ihanteellinen kaupallisiin jäähdytysputkiin, kuori- ja putkilämmönvaihtimiin, öljynjäähdyttimiin ja merilämmönvaihtimen putkiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-60 lämmönvaihtimen putkenpuhdistin, 860 rpm, 1/2 hv, 115 V
€1,817.93 / yksikkö